※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
12
6
8
10
12
内径(Φmm)
8
4
5
6.5
8
色
赤
黒
青
緑
赤
白
黄
長さ(m)
20
100
20
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29428165
品番
TRBU1208R-20
参考基準価格(税別)
¥18,130
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
赤
長さ(m)
20
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
使用流体
空気、水