TS1612B-20 ソフトナイロンチューブ SMC 29430003

ソフトナイロンチューブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)16
内径(Φmm)12
長さ(m)20
内容量1巻注文コード29430003品番TS1612B-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,810

やや軟質

用途
一般空気圧配管用
長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(20℃)1.3/(40℃)0.9/(60℃)0.65/(80℃)0.5/(100℃)0.4材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~100/(水)0~50(凍結なきこと)内径(Φmm)12外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)90使用流体空気特性柔軟性
注意
※一般工業用水には使用しないで下さい。チューブが収縮し、漏れ、もしくはチューブ抜けの原因となります。また、断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブ破裂の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29430003TS1612B-2032767691TS1612B-20TS1612B-20 ソフトナイロンチューブ SMC 32767691ソフトナイロンチューブSMC1巻
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: エアー配管
宮本清志漁具株式会社

モノタローでウレタンチューブを買い使っていたが、破裂するのでナイロンチューブに戻った。良好です。

対象商品 : 00614792
2014-11-15
用途: 小風量の圧縮空気機器繋ぎ込みに

圧縮空気の繋ぎ込みに使用。
クリーンエアを要する場合、白チューブは内部の汚れの確認が出来るので更新のタイミングが判りやすくて良いです。
黒いチューブを使用していた際に納品先からの監査で、製品をブロー清掃するエアーの評価が規定値を満たさなかった時から使用しており、その後は監査で問題が出たことはありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする