TUH0805B-100 ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMC 29430353

ハードポリウレタンチューブ (TUH~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)8
内径(Φmm)5
黒(不透明)
長さ(m)100
内容量1個注文コード29430353品番TUH0805B-100
参考基準価格(税別)¥33,550販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8黒(不透明)長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする