曜日別特売
073834 キャンバス Pattern 青海波 P・O・Pプロダクツ 29438546

 

073834 キャンバス Pattern 青海波 P・O・Pプロダクツ 29438546
073834 キャンバス Pattern 青海波 P・O・Pプロダクツ 29438546
073834 キャンバス Pattern 青海波 P・O・Pプロダクツ 29438546
073834 キャンバス Pattern 青海波 P・O・Pプロダクツ 29438546

キャンバス Pattern 青海波

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
寸法(mm)300×300
内容量1枚注文コード29438546品番073834
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

インテリアや店舗装飾に最適なキャンバスアートです。
色褪せしにくいUVプリントで耐摩耗性に優れているので、綺麗な発色が長持ちします。
キャンバス地の風合い、マットで高級感のある仕上がりがグッとおしゃれな印象を与えてくれます。
正方形タイプは付属のくさびでキャンバスの張り具合を調節できます。

用途
インテリアのアクセントや店舗装飾、雰囲気作りに。
付属品くさび厚さ(mm)38寸法(mm)300×300番号S30 No.43943
注意
※設置用のネジや紐は付属いたしません。
※製造過程上、側面に若干インクが付きます。
※色や形は実物の商品と若干異なる場合があります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする