359-0122 囲 屑入 囲 29440034

359-0122 囲 屑入 囲 29440034
359-0122 囲 屑入 囲 29440034
359-0122 囲 屑入 囲 29440034
359-0122 囲 屑入 囲 29440034
359-0122 囲 屑入 囲 29440034
359-0122 囲 屑入 囲 29440034
359-0122 囲 屑入 囲 29440034

囲 屑入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台仕様投入口:100mm角穴、分別の種類:缶・ビン注文コード29440034品番359-0122
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した屑入です。アジャスター付き

仕様投入口:100mm角穴、分別の種類:缶・ビン幅(mm)330質量(kg)13高さ(mm)760材質(本体)スチール奥行(mm)330
注意
※分別表示は天板部に1ヵ所印字されています。ノーマルタイプは分別表示はされていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする