※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
ベンダー用シュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合サイズ
(銅管)1-5/8″(41.28)
(銅管)7/8″(22.23)
(銅管)1″(25.40)
(銅管)1-1/8″(28.58)
(銅管)1-1/4″(31.75)
(銅管)1-3/8″(34.93)
(銅管)1-1/2″(38.10)
(銅管)1-5/8″(41.28)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29441529
品番
STA515-13J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,000
ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。
施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。
ラッキングに最適です。
適合サイズ
(銅管)1-5/8″(41.28)
適合
TA515EG,TA515E,TA515用
寸法
(CE90°)97.18
曲げ角度
(最大)180°
曲げ半径(mm)
123.8(パイプ径の4倍/4D)
注意
※R410Aには4倍(4D)シューをご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29441529
STA515-13J
55650385
TA515-13J
ベンダー用シュー
イチネンTASCO
1個
¥
69,980
税込
¥
76,978
注文コードが変更になりました