30cm 防水スパイクシューズ I-888 荘快堂 29443586

30cm 防水スパイクシューズ I-888 荘快堂 29443586
30cm 防水スパイクシューズ I-888 荘快堂 29443586
30cm 防水スパイクシューズ I-888 荘快堂 29443586
30cm 防水スパイクシューズ I-888 荘快堂 29443586

防水スパイクシューズ I-888

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード29443586品番30cm
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

先芯なし、マジックベルト付タイプの防水スパイクシューズです。
股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。
片足に55本もの鉄ピンがついています。
上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。
山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。

用途
山仕事・雪上作業など
形状ハイカット質量(g)約660(片足平均)サイズ(cm)30材質(アッパー)合成皮革・合成繊維・ゴム丈(cm)24主材質底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29443516
2024-06-05
用途: 山歩き
サービス業

山歩き用に用意しました。やっぱり、親指のトコロに仕切りがあり、慣れないと痛くなりそうです。タビに慣れてる人は、コレが良いんでしょうね。
自分は、そのうち切り落とそうと思ってます。
今のところ浸水も無くて、快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする