名古屋製綱
エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 3色タイプ(介錯ロープ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
10
ロープ径(Φmm)
16
仕様
大型フック+赤色ロープ3m(危険)+黄色ロープ3m(注意)+緑色ロープ4m(作業区域)
注文コード
29443830
品番
16mm×10m(赤3m+黄3m+緑4m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ロープ径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
大型フック+赤色ロープ3m(危険)+黄色ロープ3m(注意)+緑色ロープ4m(作業区域)
色
赤・黄・緑
長さ(m)
10
ロープ径(Φmm)
16
寸法(Φmm×m)
12×10(赤3+黄3+緑4)