曜日別特売
12mm×5m(ピンク1.5m+オレンジ1.5m+紺2m) エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 蛍光色入 3色タイプ(介錯ロープ) 名古屋製綱 29444137

エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 蛍光色入 3色タイプ(介錯ロープ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード29444137品番12mm×5m(ピンク1.5m+オレンジ1.5m+紺2m)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
3色あるので安全作業の目安です。

仕様大型フック+ピンクロープ1.5m(危険)+オレンジ1.5m(注意)+紺色ロープ2m(作業区域)ピンク、オレンジ、紺長さ(m)5ロープ径(Φmm)12寸法(Φmm×m)12×5(ピンク1.5+オレンジ1.5+紺2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする