No2930 プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 KITA(喜多) 29444609

※上着画像です

No2930 プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 KITA(喜多) 29444609
No2930 プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 KITA(喜多) 29444609
No2930 プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 KITA(喜多) 29444609
No2930 プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 KITA(喜多) 29444609
No2930 プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 KITA(喜多) 29444609

プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ4L
ベージュ
内容量1セット注文コード29444609品番No2930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

4方向全てに伸縮するストレスフリーな超軽量ストレッチ透湿レインウェア!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O、透湿度 10000g/m2-24hr
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、収納可能な立体フード(調整ひも付)、裾部分には絞りヒモ付で下からの雨・風の侵入をブロックします。
上着の左右両サイドにファスナー付の大型ポケット付(開口部最大26.5cm)
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ヒップ部分には縫目のないシームレス設計を採用で履き心地を向上
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
反射ロゴプリントを上着の左胸部分、背面右上部とパンツの左膝部分に配置し、夜の安全も確保!
縫製部分の裏面には防水テープ(シームテープ加工 )で水の侵入を防ぎます
上下セット

ベージュサイズ4L胸囲(cm)108~116ウエスト(cm)102~114適応身長(cm)178~183材質(裏地)TPUラミネート材質(表地)ポリエステル100%耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2・h)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする