- 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ 29444819

- 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ 29444819
- 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ 29444819
モノタロウ

六角軸ショートドリル TiNコート

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(2個)
ドリル径(Φmm)3.5
3.5
2
2.3
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)51
溝長(mm)16
内容量1セット(2個)注文コード29444819品番-
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。
六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。

用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS全長(mm)51溝長(mm)16ドリル径(Φmm)3.5表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※インパクトドライバーで使用して頂く際、インパクトがかからないようにしてください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 建築工事
建設業・工事業

2㎜以下の細い穴をあける時は
普通の長さだと、折れやすいので
ショートは使いやすいです。
長くても、折れた時に
研ぎにくい。
1.5㎜も欲しいところです。

1が参考にしています
2026-02-12
用途: c鋼の下穴あけ
株式会社秋葉建設建設業・工事業

刃先が短いので、折れにくく作業効率が上がりました.又機会があればよろしくお願いいたします。

2025-10-01
用途: 車やバイクの整備に

車やバイクのステーなどの制作に使用しています。
電動ドリルでは薄板しか扱わないのでショートドリルの方が使い勝手がいいです。切れ味はそれなりです。

対象商品 : 29444898
2025-11-19
用途: 鉄板の穴あけ

3ミリ鉄板の穴あけ。
下穴開けてから拡張するのに使用。
少し食いついてそのまま回そうとしたら
六角軸とドリル刃の接着?が剥がれたのかドリル刃は回らず、六角軸だけ回るようになった。
ちなみに1個目の穴あけ。
切れ味は良さそう。耐久性は問題外。
2本入りでもう返品したいくらい。
もう買わない。

1が参考にしています
2025-07-23
用途: 補充追加パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

セット品の補充として購入しました。セット品と比べると1本当たり割高で
再度セット品を購入と迷いましたが、折れやすい細いサイズなので2本入りのこちらにしました。サイズがはっきり印刷されており判りやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 29444740
2025-04-25
用途: 軽金属の穴あけ
その他業種

六角なのでチャックが絞めやすく、3ミリ程度のアルミなら軽く穴あけが可能です。ドリル本体が短いので、ブレが少なくて安定しています。油を注せば薄い鉄板にも対応できます。

1が参考にしています
2025-06-01
用途: 工事施工時の機材加工
TKエンジニアリング

ドリルのケースに同梱して嵩張らないのが良い
6角軸なので電動工具を選ばず対応できる。

1が参考にしています
2025-06-04
用途: Cチャネルタッピングビスをとめる時の下穴を空けるとき
有限会社長崎電工建設業・工事業

ショートタイプなので力をかけ易い、また短いので小物入れに収納しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする