CY3B25-50Z マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29445659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3B25-50Z マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29445659
CY3B25-50Z マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC 29445659

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
最低作動圧力(MPa)
0.15
磁石保持力
363(N)
注文コード
29445659
品番
CY3B25-50Z
参考基準価格(税別)¥41,640販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

【軽量化】
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
【潤滑性向上】
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63)
【安定作動】
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一

ストローク(mm)
50
磁石保持力
363(N)
チューブ内径(Φmm)
25
最低作動圧力(MPa)
0.15
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:カタログ(1.32MB)取扱説明書:取扱説明書(10.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする