※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)300ポートねじの種類TN注文コード29446228品番CY3B32TN-300Z
参考基準価格(税別)¥57,920販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など273種類から選べます他の種類を見る 【軽量化】
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
【潤滑性向上】
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63)
【安定作動】
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一