0356 スパウトバッグ 瑞穂化成工業 29448030

スパウトバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード29448030品番0356
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。
特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。

用途
醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など
シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×70内径(mm)32
注意
※充填温度60℃以下でご使用ください。
※液体が熱い場合は、直接本体部分に触れないようにしてください。
※ワンウェイ容器のため、複数回のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする