イチネンTASCO
エアコン洗浄機セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
29448800
品番
STA352WL-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,800
軽量・コンパクト3.2kgの相棒
お宝市限定セット
限定450セットの為、なくなり次第終了となります。
セット内容
ポータブルエアコン洗浄機 / TA352WL、フタ付きバケツ / TA873C
電源(V)
100(50/60Hz)
最高温度(℃)
最高液体温度:50
定格消費電力(W)
80
本体質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×170×265
吐出量(L/min)
約4
連続使用時間(分)
30
使用環境温度(℃)
5~40
圧力(MPa)
ポンプ圧力:最大1.0(強/弱2階段切替)