曜日別特売
H00512 強力シール&フックはがし LEC(レック) 29449947

H00512 強力シール&フックはがし LEC(レック) 29449947
H00512 強力シール&フックはがし LEC(レック) 29449947
H00512 強力シール&フックはがし LEC(レック) 29449947
H00512 強力シール&フックはがし LEC(レック) 29449947

強力シール&フックはがし

商品レビューを投稿する
内容量1個(45mL)注文コード29449947品番H00512
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

泡状で垂れにくい。強力なのではがれにくいテープやのり汚れにおすすめです。

用途
粘着フック、シール、セロファンテープ、両面テープ、クラフトテープ、ガムテープ、透明梱包テープ等の、のり汚れはがしに
仕様スプレー成分IPA、酢酸ブチル、 LPG寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×105
注意
※貴重品、高級品、下地の材質が確認できない所には使用しないでください。
※有機溶剤を含んでいて有毒ですので、蒸気やガスを吸わないように充分注意してください。
※用途以外には使用しないでください。
※缶を逆さまにしたり、横にして使用するとガスだけが抜け、最後まで使うことができなくなりますので、正立状態でお使いください。
※使用中・使用後しばらくはよく換気してください。
※低温下では液が出にくくなることがあるので、室温下 (20度前後) に放置後使用してください。
※使用後はキャップをし、火気のない、幼児の手の届かない所に保管してください。
※直射日光の当たる所、暖房器具、熱源の近くは温度が上がり破裂するおそれがあるので置かないでください。皮膚に付いたときは、すぐに水と石けんで洗ってください。 液が目に入ったときは、こすらずに(コンタクトレンズは外す。) 水で15分以上洗い、必ず眼科医に相談してください。飲み込んだときは、水で口の中をよく洗い、医師に相談して ください。 使用中に体に異常を感じた場合は、使用をやめ、その場を離れ安静にしてください。
※いずれの場合も異常が残る場合は本品を持参し、医師に相談してください。
※捨てる際は、火気のない戸外でスプレーして完全にガスを抜き、各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする