幅(mm)1000質量(kg)8.9寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:920×695色(天板)ナチュラルオーク色(本体)ホワイト材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)寸法(mm)配線カバー開口:85高さ(mm)720奥行(mm)625耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×625×720サービス分類組立・設置・取付