幅(mm)1800質量(kg)38機能床傾斜調整範囲34mm、2WAY配線ボックス色(天板)ホワイト色(本体)ブラック材質コードダクト:スチール(焼付塗装)、配線カバー:樹脂(ABS)高さ(mm)1000奥行(mm)600寸法(幅W×奥行D)(mm)配線ボックス開口:240×120、コードダクト:305×135耐荷重(kg)天板:約150材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板:約150材質(脚)支柱:スチール角パイプ(焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、キャスター/アジャスター:樹脂(エラストマー)グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×1000サービス分類組立・設置・取付