色(天板)ラスティックミディアム色(本体)ブラック質量(kg)37.1耐荷重(kg)天板:約150機能床傾斜調整範囲34mm幅(mm)1220高さ(mm)720、下肢空間:652タイプ脚タイプ/アジャスター奥行(mm)1185材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板:約150材質(脚)支柱:スチール角パイプ(焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、アジャスター:樹脂(エラストマー)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付