TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985
TNL-P44CC-RS-035 温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス) 29462985

温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個制御出力(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力注文コード29462985品番TNL-P44CC-RS-035
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

2自由度PIDアルゴリズム
50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度
最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御
ヒーター断線警報機能

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力通信出力RS485警報出力4個取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応伝送出力1個デジタル入力6個入力数CT入力:2個
関連資料:(0.52MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする