曜日別特売
TCN4S-24R-P 温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463186

製品写真

TCN4S-24R-P 温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463186
TCN4S-24R-P 温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463186
TCN4S-24R-P 温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463186
TCN4S-24R-P 温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29463186

温度調節器 TCN シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電源電圧(V)AC100~240
内容量1個注文コード29463186品番TCN4S-24R-P
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

リレー出力とSSR出力同時内蔵
大型表示部採用
配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)
コンパクト設計による省スペース

入力種類熱電対、測温抵抗体保護構造-制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする