※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
3/4
電圧(V)
DC12
ポート数
2
注文コード
29464443
品番
VCH41-6D-06G
参考基準価格(税別)
¥55,830
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧・ポート数
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
ポート数
2
使用流体
空気
電圧(V)
DC12
ねじの種類
油空圧用GねじISO1179-1準拠
接続口径
3/4
切換方式
N.C.
リード線取出方法
DIN形コネクタ
CADデータダウンロード