曜日別特売
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386

BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386
BS3-U1R フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm) AUTONICS(オートニクス) 29467386

フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)BS3-U1R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は出力形式・形状が20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力形式
NPN
形状
U タイプ
注文コード
29467386
品番
BS3-U1R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

超小型サイズ
検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化
多方向から確認可能な動作表示灯
入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能
振動と衝撃に強い構造
Light ON/Dark ON動作モードの選択
高速応答周波数: 2kHz

形状
U タイプ
出力形式
NPN
保護構造
IP50
検出方式
透過型
接続方式
配線引出型
検出距離(mm)
5
電源電圧(V)
DC5~24
動作モード
ライトオン/ダークオン
取得規格
CE、UL、UKCA
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.4MB) (0.4MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする