BS5-P1MD-P-U フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス) 29468375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS5-P1MD-P-U フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス) 29468375
BS5-P1MD-P-U フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス) 29468375
BS5-P1MD-P-U フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス) 29468375
BS5-P1MD-P-U フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス) 29468375
BS5-P1MD-P-U フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス) 29468375
BS5-P1MD-P-U フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス) 29468375

フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個動作モードダークオン出力形式PNP注文コード29468375品番BS5-P1MD-P-U
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能
半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適
投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障
3面の動作表示灯
ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止

形状押しボタンタイプ保護構造IP50検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24動作モードダークオン取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP
関連資料:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする