曜日別特売
BJR10M-TDT-C-P-F 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 29469030

BJR10M-TDT-C-P-F 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 29469030
BJR10M-TDT-C-P-F 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 29469030
BJR10M-TDT-C-P-F 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 29469030
BJR10M-TDT-C-P-F 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 29469030
BJR10M-TDT-C-P-F 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 29469030
BJR10M-TDT-C-P-F 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 29469030
BJR10M-TDT-C-P-F 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 29469030
BJR10M-TDT-C-P-F 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 29469030
BJR10M-TDT-C-P-F 小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス) 29469030

小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個検出方式透過型出力形式PNP注文コード29469030品番BJR10M-TDT-C-P-F
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)
高性能レンズ採用による長距離検出
スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択
IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)

保護構造IP67、IP67F(JEM規格)検出方式透過型接続方式コネクタ型検出距離(mm)10000電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP
関連資料:(0.41MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする