AUTONICS(オートニクス)
円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
検出距離(mm)
1.5
1.5
2
シールド形状
シールド
シールド
非シールド
出力形式
NPN N.C
NPN N.C
NPN N.O
PNP N.C
PNP N.O
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29469319
品番
PR08-1.5DN2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状
円柱型
直径(Φmm)
検出面:8
保護構造
IP67
検出方式
高周波発振型
接続方式
配線引出型
検出距離(mm)
1.5
電源電圧(V)
DC12~24
ケーブル
一般型
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
NPN N.C
シールド形状
シールド
関連資料:
(0.3MB)
(0.3MB)