PRT18-5XO 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29469450

PRT18-5XO 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29469450
PRT18-5XO 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29469450
PRT18-5XO 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29469450
PRT18-5XO 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29469450
PRT18-5XO 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29469450
PRT18-5XO 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29469450

円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC12~24(無極性)
シールド形状シールド
出力形式N.O
内容量1個注文コード29469450品番PRT18-5XO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
耐油強化ケーブルモデルラインナップ

形状円柱型直径(Φmm)検出面:18保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24(無極性)ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式N.Oシールド形状シールド
関連資料:(0.38MB) (0.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする