曜日別特売
UL18DD (XMZ) コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 29470509

 

UL18DD (XMZ) コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 29470509
UL18DD (XMZ) コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 29470509
UL18DD (XMZ) コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 29470509
UL18DD (XMZ) コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 29470509
UL18DD (XMZ) コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 29470509
UL18DD (XMZ) コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 29470509
UL18DD (XMZ) コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 29470509

コードレス冷温庫(10.5Lタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
アグレッシブグリーン
内容量1台注文コード29470509品番UL18DD (XMZ)
参考基準価格(税別)¥99,400販売価格(税込)¥76,890
販売価格(税別)
69,900

「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」
ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!
温度表示が横位置になりより見やすく。
仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)
一般的な500mlペットボトルが9本収納可能
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
※庫内温度差は最大30℃
蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)アグレッシブグリーン使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30バッテリー電圧(V)14.4/18充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5
関連資料:(1.41MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,050/税込2,255
沖縄地方数量1につき3,040/税込3,344
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする