曜日別特売
N-3305 myfa コレクションポケット 6ポケット リヒトラブ 29471315

 

N-3305 myfa コレクションポケット 6ポケット リヒトラブ 29471315
N-3305 myfa コレクションポケット 6ポケット リヒトラブ 29471315
N-3305 myfa コレクションポケット 6ポケット リヒトラブ 29471315
N-3305 myfa コレクションポケット 6ポケット リヒトラブ 29471315

myfa コレクションポケット 6ポケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード29471315品番N-3305
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

トップインタイプ。片面ポケット。コースターやステッカーが入る。

用途クリヤーブック材質ポリプロピレンサイズA4タイプS穴数30(2・4)穴寸法(縦×横)(mm)302×230ポケット数6
注意
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29471315
2023-08-24
用途: オタクグッズ収納
その他業種

百均とかで買ったものを使ってたのですが、こちらのファイルは各ポケットにふたがついていて、またその蓋のおかげでページを巡る時にふにゃふにゃにならないところがとてもいいです。
今まで使ってたのは、ページめくるたびにポケットの区切り部分で折れ曲がり、蓋もないので中身が飛び出て使いにくかったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする