リヒトラブ
myfa うちわコレクションファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
29471455
品番
N-3322-0
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トップインタイプ。収容本数に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。うちわがとび出しにくいフラップ仕様。袋入りでも収容可能。太めの持ち手にも対応。チケットなども一緒に収容可能。
用途
クリヤーブック
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン
色
ミルキーホワイト
背幅(mm)
17
ポケット数
8
縦(mm)
447
横(mm)
347
注意
※ポケット有効内寸:(約)440×329mm
※持ち手部の有効内寸:約48mm