GLMA3400JF-2W ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 29471534

GLMA3400JF-2W ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 29471534
GLMA3400JF-2W ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 29471534
GLMA3400JF-2W ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 29471534

ジャムフリーラミネータA3400JF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード29471534品番GLMA3400JF-2W
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。

用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。適合サイズA3※A3ノビサイズには対応しておりません。ホワイト質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
注意
※100μ専用機となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする