曜日別特売
LMXL-70H-90 低圧力損失中性能フィルタ レルフィ 日本無機 29472006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送44日以内出荷とは
内容量1台風量(m3/min)35圧力損失(初期)135Pa(最終)294Pa仕様ガスケットを出口側につける注文コード29472006品番LMXL-70H-90
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。

用途
一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
圧力損失
(初期)135Pa
(最終)294Pa
ガスケット出口側につける風量(m3/min)35質量(kg)2.5寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×150仕様ガスケットを出口側につける材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする