曜日別特売
NSB-SD1TW スペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用 エレコム 29473029

NSB-SD1TW スペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用 エレコム 29473029
NSB-SD1TW スペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用 エレコム 29473029
NSB-SD1TW スペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用 エレコム 29473029
NSB-SD1TW スペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用 エレコム 29473029
NSB-SD1TW スペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用 エレコム 29473029
NSB-SD1TW スペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用 エレコム 29473029

スペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
記憶容量(TB)1
内容量1個注文コード29473029品番NSB-SD1TW
参考基準価格(税別)¥31,350販売価格(税込)¥34,419
販売価格(税別)
31,290

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載モデル、NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブです。
NAS本体同様に企業ユースに安心の3年保証。長期にわたってSOHOや企業でも大切なデータ保存するNASを安心してご利用いただけます。
NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

付属品必ずお読みください、インデックスシール、各1枚仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD質量(g)約590外形寸法(mm)約104×約164.2×約26.9(突起部含む)対応機種NSB-74R04TS22、NSB-74D04TS22、NSB-74D04TW22、NSB-72D02TS22、NSB-72D02TW22、Z22WATB04/UT4インターフェースSATA動作環境温度:5~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間3年間保管温度範囲(℃)-10~50記憶容量(TB)1フォームファクタ3.5インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする