曜日別特売
T473AN804 QNAP NAS TS-473A タワー 4Bay 5年 QNAP 29473099

T473AN804 QNAP NAS TS-473A タワー 4Bay 5年 QNAP 29473099
T473AN804 QNAP NAS TS-473A タワー 4Bay 5年 QNAP 29473099
T473AN804 QNAP NAS TS-473A タワー 4Bay 5年 QNAP 29473099
T473AN804 QNAP NAS TS-473A タワー 4Bay 5年 QNAP 29473099
T473AN804 QNAP NAS TS-473A タワー 4Bay 5年 QNAP 29473099
T473AN804 QNAP NAS TS-473A タワー 4Bay 5年 QNAP 29473099

QNAP NAS TS-473A タワー 4Bay 5年

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード29473099品番T473AN804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥623,000

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。
AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。
TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。

付属品LANケーブル(RJ-45)×1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ×12、3.5インチドライブ用ネジ×12、M.2SSD用ヒートシンク×2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー×2消費電力(W)HDDスリープ時:19.576、通常動作時:29.792本体質量(kg)5.03対応【ホットスワップ】対応インターフェース【LAN】2×2.5GbE (2.5G/1G/100M)、【USB】3×USB 3.2 Gen.2 (Type-A)・1×USB 3.2 Gen.1 (Type-C)、【HDD】4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSDメモリー2×SO-DIMMDDR4標準8GB(1×8GB)、最大64GB(2×32GB)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×199×281保証期間5年間使用CPUAMDRyzenエンベッデッドシリーズV1500Bクアッドコア2.2GHzプロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86動作温度(℃)0~40ファンシステム:2×120mm、CPU:1×60mmベイ数4相対湿度(%RH)5~95%(非結露)[湿球:27℃]
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする