曜日別特売
CJPS10-15Z ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29477475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はロッド先端形状・ホースニップル・オーダーメイド仕様など348種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端形状
キャップなし
ホースニップル
なし
オーダーメイド仕様
なし
注文コード
29477475
品番
CJPS10-15Z
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能

ストローク(mm)
15
取付支持形式
埋込み形
チューブ内径(Φmm)
10
ロッド先端ねじ
あり
ロッド先端形状
キャップなし
作動方式
単動
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースニップル
なし
オーダーメイド仕様
なし
関連資料:カタログ(1.74MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする