曜日別特売
SH-91/80S-RE02 シマノSTI用ブラケットフード SHAKES 29478428

商品画像

SH-91/80S-RE02 シマノSTI用ブラケットフード SHAKES 29478428
SH-91/80S-RE02 シマノSTI用ブラケットフード SHAKES 29478428

シマノSTI用ブラケットフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レッド
内容量1箱(1セット×2本)注文コード29478428品番SH-91/80S-RE02
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、硬度50度のソフトタイプと硬度60度のハードタイプを用意。
滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。
グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。
水をはじく特殊な撥水グラデーション(TH2030)を採用。
スリッドライン。
製品の外側に掘られた溝にペイントされた19色のカラーラインナップ。
バイクカラー、テープカラーに合わせてコーディネートを。

用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー材質高密度樹脂(PS-TPE)レッド質量(g)ペア43硬度soft公差(g)±2
注意
※製品の取り付けはSTIレバー後方(ブラケット側)より行ってください。前方から無理に入れますと破損の原因となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1につき1,080/税込1,188
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,080/税込1,188
沖縄地方数量1につき1,240/税込1,364
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,240/税込1,364
離島数量1につき1,240/税込1,364
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,240/税込1,364
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする