曜日別特売
- 16カゴ付ラブリーベイカー TOP 29478945

 

- 16カゴ付ラブリーベイカー TOP 29478945
- 16カゴ付ラブリーベイカー TOP 29478945

16カゴ付ラブリーベイカー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード29478945品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

初めてでも安心の幼児自転車

用途幼児用自転車付属品チェーンケース仕様ワイヤーカゴブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキピンク材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16変速段数シングルライト機能ライトなし
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする