TG-MP8-100-100-10-1R 高性能サーマルパッド Thermal Grizzly 29479627

TG-MP8-100-100-10-1R 高性能サーマルパッド Thermal Grizzly 29479627
TG-MP8-100-100-10-1R 高性能サーマルパッド Thermal Grizzly 29479627

高性能サーマルパッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個(1枚)
寸法(mm)100×100×1
内容量1個(1枚)注文コード29479627品番TG-MP8-100-100-10-1R
参考基準価格(税別)¥6,794販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。
セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。
柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。
設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

寸法(mm)100×100×1使用温度範囲(℃)-100~200熱伝導率(W/mk)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする