曜日別特売
TG-H-015-R 高性能グリス Thermal Grizzly 29479794

TG-H-015-R 高性能グリス Thermal Grizzly 29479794
TG-H-015-R 高性能グリス Thermal Grizzly 29479794
TG-H-015-R 高性能グリス Thermal Grizzly 29479794
TG-H-015-R 高性能グリス Thermal Grizzly 29479794

高性能グリス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29479794品番TG-H-015-R
参考基準価格(税別)¥2,702販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。
長期間硬化せず安定した特性を維持します。
シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。
また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。
CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)グレー容量(mL)1.5 (3.9g)耐熱温度(℃)-200~350熱伝導率(W/mk)11.8粘度(Pa・s)140~190RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする