※バリエーション
ミリオン・ジオサービス
詰替え容器(MSキャップ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1組(150mL×10本)
1組(50mL×10本)
1組(100mL×10本)
1組(150mL×10本)
1組(200mL×10本)
1組(400mL×10本)
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(150mL×10本)
注文コード
29480336
品番
MB150ms-10
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。
材質
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
150
本体寸法(mm)
45Φ×128
セット数
10本組
関連資料:
充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。