※バリエーション
ミリオン・ジオサービス
詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1組(200mL×10本)
1組(50mL×10本)
1組(100mL×10本)
1組(150mL×10本)
1組(200mL×10本)
1組(400mL×10本)
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(200mL×10本)
注文コード
29480449
品番
MB200to-10
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。
付属品
中栓
材質
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、中栓:LDPE(低密度ポリエチレン)
容量(mL)
200
本体寸法(mm)
48Φ×147
セット数
10本組
関連資料:
充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。
※50mLには中栓が付きません。