曜日別特売
MB150sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480485

※バリエーション

MB150sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480485
MB150sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480485
MB150sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480485
MB150sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480485
MB150sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480485
MB150sp-10 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス 29480485

詰替え容器(ミストスプレー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1組(150mL×10本)
内容量1組(150mL×10本)注文コード29480485品番MB150sp-10
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。
誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。
また、きめ細かいミスト噴射が可能です。

材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)容量(mL)150本体寸法(mm)45Φ×128セット数10本組
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする