漁火ブランチハンガーBL付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)長さ(mm)80注文コード29480799品番F4B12008067SA
参考基準価格(税別)¥2,735販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590
長さ(mm)80幅(mm)コイル:7寸法(Φmm)6線径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12829804
2023-04-26
用途: 篭漁の枝糸に撚り戻しに使用
農・林・水産業

サルカンのリング内径があと1ミリでも大きければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする