曜日別特売
HL-L2330D A4モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 29482339

HL-L2330D A4モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 29482339
HL-L2330D A4モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 29482339

A4モノクロレーザープリンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
29482339
品番
HL-L2330D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトながら自動両面プリントに対応
エントリー・モノクロプリンター

質量(kg)
約7.2
種類
[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき、封筒、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
消費電力(W)
[印刷時(平均)]約400、[ピーク時]880以下、[スタンバイ時(平均)]約39.5、[スリープ時(ディープスリープ時)(平均)]約0.4
電源
AC100V 50/60Hz
エコマーク認定
認定
枚数
[フェイスダウン(正面排紙)]普通紙:100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]普通紙:1枚、はがき:15枚
対応OS
Windows 11、10、 8/8.1、 7 SP1、macOS v10.10.5~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×360×183(突起部を除く)
用紙
自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙
メモリー容量
32MB
解像度
1200×1200dpi
寿命
装置:約5万枚または5年間
ウォームアップ時間
9.5秒以下(スリープモードから)、26秒以下(電源投入から)
印刷速度
[片面印刷時(A4)]約30枚/分、[両面印刷時(A4)]約15ページ/分
坪量(g/m2)
[手差しトレイ]60-230、[標準用紙トレイ]60-163
使用CPU
600MHz
プリント方式
電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)
レディー時:10以下
用紙サイズ
[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき
給紙可能枚数
251枚、[手差しトレイ]1枚、[標準用紙トレイ]250枚
運転音
[印刷時]6.56B、[スタンバイ時]不可聴
インターフェイス
Hi-Speed USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
レーザープリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)
59、 区分:プリンターC
エコマーク認定番号
18 155 001

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29482339HL-L2330D61696226HL-L2400DHL-L2330D モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 61696226モノクロレーザープリンターbrother(ブラザー)1台
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする