曜日別特売
MFC-L5755DW A4モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 29482366

MFC-L5755DW A4モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 29482366
MFC-L5755DW A4モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 29482366

A4モノクロレーザー複合機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
29482366
品番
MFC-L5755DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

低ランニングコストで高速プリント
ハイスペック・モノクロ複合機

付属品
スタータートナーカートリッジ(約3000枚)、ドラムユニット、ドライバー/ユーティリティーCD-ROM、電話機コード、電源コード、かんたん設置ガイド、安全にお使いいただくために、ユーザーズガイド(基本編)、Brother Onlineのご案内、サービスパックのご案内、消耗品に関する重要なお知らせ、ご注文シート、Windows(R)10に関するご案内、保証書
仕様
USBダイレクトプリント 【ファイル形式】PDF、JPEG、PRN、XPS、TIFF、スキャン to USB 【ファイル形式】PDF、PDF(パスワード付)、JPEG、TIFF、XPS
幅(mm)
原稿読み取り:204(A4)
質量(kg)
約16.6(消耗品含む)
形式
送受信兼用卓上型
消費電力(W)
スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.6、待機時:平均約37、コピー時:平均610、最大時:1080以下
電源
AC 100V 50/60Hz
エコマーク認定
認定
枚数
標準用紙トレイ枚数/排紙枚数:250枚/150枚、多目的トレイ:50枚、給紙セット可能枚数(オプション装着時最大):1340枚
対応OS
Windows 11、 10、8/8.1、7、Vista、XP(SP3のみ)/XP Professional x64(SP2のみ)、 Server 2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、Server 2003/2003 x64、macOS v10.8.5~、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×427×486(突起部を除く)
記録方式
半導体レーザー+乾式電子写真方式
機能
フラットベッド方式:有り、ADF(自動原稿送り装置)枚数:50枚、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:-/3.7型TFTタッチパネル/有り、自動両面プリント:有り、両面同時スキャン:有り、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り、セキュリティ印刷:有り、セキュリティ機能ロック/設定ロック:有り/有り、セキュリティIPフィルター:有り、ID印刷:有り、お気に入り設定登録機能:最大48件
メモリー容量
256MB(増設不可)
原稿サイズ
最大幅:215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小幅:105mm(ADF)
運転音(dB)
動作時:6.67B/54、待機時:4.80B/35
寿命
装置:[プリンター]約30万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー]約5万枚または5年間のいずれか早い方
動作環境
温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事)
ウォームアップ時間
5.8秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
用紙サイズ
最大:210×297mm(A4普通紙)
インターフェイス
[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n、[USBホスト]有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
レーザー複合機
読取方式
Dual CIS
エネルギー消費効率(kWh/年)
103、 区分:複合機c
エコマーク認定番号
15 155 062

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29482366MFC-L5755DW47675400MFC-L5710DWMFC-L5755DW モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 47675400モノクロレーザー複合機brother(ブラザー)1台
¥59,980
欠品中
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする