- 付属品
- スタータートナーカートリッジ(約8000枚)、ドラムユニット、ドライバー/ユーティリティーCD-ROM、電話機コード、電源コード、かんたん設置ガイド、安全にお使いいただくために、ユーザーズガイド(基本編)、Brother Onlineのご案内、サービスパックのご案内、消耗品に関する重要なお知らせ、ご注文シート、Windows(R)10に関するご案内、保証書
- 仕様
- USBダイレクトプリント 【ファイル形式】PDF、JPEG、PRN、XPS、TIFF、スキャン to USB【ファイル形式】PDF、PDF(パスワード付)、JPEG、TIFF、XPS
- 幅(mm)
- 原稿読み取り:204(A4)
- 質量(kg)
- 約18.9(消耗品含む)
- 形式
- 送受信兼用卓上型
- 消費電力(W)
- スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.7、待機時:平均約37、コピー時:平均約690、最大時:1180以下
- 電源
- AC 100V 50/60Hz
- エコマーク認定
- 認定
- 枚数
- 標準用紙トレイ枚数/排紙枚数:520枚/250枚、多目的トレイ:50枚、給紙セット可能枚数(オプション装着時最大):2650枚
- 対応OS
- Windows 11、 10、8/8.1、7、Vista、XP(SP3のみ)/XP Professional x64(SP2のみ)、 Server 2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、Server 2003/2003 x64、macOS v10.8.5~、chrome
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 495×427×518(突起部を除く)
- 記録方式
- 半導体レーザー+乾式電子写真方式
- 機能
- フラットベッド方式:有り、ADF(自動原稿送り装置)枚数:80枚、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:-/4.85型TFTタッチパネル/有り、自動両面プリント:有り、両面同時スキャン:有り、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り、セキュリティ印刷:有り、セキュリティ機能ロック/設定ロック:有り/有り、セキュリティIPフィルター:有り、ID印刷:有り、お気に入り設定登録機能:最大48件
- メモリー容量
- 1GB(増設不可)
- 原稿サイズ
- 最大幅:215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小幅:105mm(ADF)
- 運転音(dB)
- 動作時:6.76B/57、待機時:4.80B/35
- 寿命
- 装置:[プリンター]約60万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー]約5万枚または5年間のいずれか早い方
- 動作環境
- 温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事)
- ウォームアップ時間
- 5.7秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
- 用紙サイズ
- 最大:210×297mm(A4普通紙)
- インターフェイス
- [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n、[USBホスト]有り
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 商品タイプ
- レーザー複合機
- 読取方式
- Dual CIS
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 127、 区分:複合機d
- エコマーク認定番号
- 15 155 062