MFC-L9570CDW A4カラーレーザー複合機 brother(ブラザー) 29482436

 

MFC-L9570CDW A4カラーレーザー複合機 brother(ブラザー) 29482436
MFC-L9570CDW A4カラーレーザー複合機 brother(ブラザー) 29482436
MFC-L9570CDW A4カラーレーザー複合機 brother(ブラザー) 29482436

A4カラーレーザー複合機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード29482436品番MFC-L9570CDW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

7インチ大型液晶搭載
フラッグシップ・カラー複合機

仕様USBダイレクト:有り幅(mm)原稿読み取り:204(A4)質量(kg)約29.7(消耗品含む)形式送受信兼用卓上型消費電力(W)待機時:平均約75、最大時:1030以下、コピー時:平均約530、スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.7電源AC 100V 50/60Hzエコマーク認定認定枚数標準用紙トレイ枚数/排紙枚数:250枚/150枚、多目的トレイ:50枚、用紙セット可能枚数(オプション装着時最大):2380枚対応OSWindows 11、 10、 8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.10.5~、chrome外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×526×549(突起部を除く)記録方式半導体レーザー+乾式電子写真方式機能ADF(自動原稿送り装置)枚数:80枚、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:-/7.0型タッチパネル/有り、自動両面プリント:有り、自動両面スキャン:有り(両面同時スキャン対応)、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り、セキュリティ印刷:有り、セキュリティ機能ロック/設定ロック:有り、セキュリティIPフィルター:有り、ID印刷:有り、お気に入り設定登録機能:最大64件メモリー容量標準:1GB原稿サイズ最大幅:215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小幅:105mm(ADF)運転音(dB)動作時:モノクロ:6.55B/49 / カラー:6.56B/49、待機時:不可聴寿命装置:[プリンター]約20万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー]約5万枚または5年間のいずれか早い方動作環境温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事)ウォームアップ時間31秒以下(スリープモードから)、34秒以下(電源投入から)用紙サイズ最大:210×297mm(A4普通紙)インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、[USBホスト]有りRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプレーザー複合機読取方式Dual CISエネルギー消費効率(kWh/年)94、 区分:複合機aエコマーク認定番号16 155 165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする