曜日別特売
レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865

レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865
レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865
レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865
レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865
レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865
レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865
レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865
レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865
レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865
レ-SP735S5 コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> コクヨ 29482865

コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズB5
内容量1冊注文コード29482865品番レ-SP735S5
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

表紙巻きタイプなので、表紙が折り返しても浮きが少なく、一枚の用紙のように書けます。
コピー用紙より薄い書簡箋の用紙を採用しており、軽くて持ち運びやすく、さらさら書けて水性インクボールペンで書いても速乾です。
筆記の妨げにならない薄いブルーの5mm方眼罫を採用しており、コピーしても写りにくいです。
1ページを分割しやすい上下左右中央にドットが入っています。
表紙は現代のオフィスにマッチした温かみのあるウォームグレーをベースに、まっさらな気持ちで書き始められる、思考の広がりを意識した「余白」のあるシンプルデザインです。

用途
思考の流れを止めない考える人のためのレポートパッド
サイズB5枚数50枚寸法(縦×横)(mm)182×257紙質上質紙(森林認証紙)5mm方眼罫

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする