曜日別特売
ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874

ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874
ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874
ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874
ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874
ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874
ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874
ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874
ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874
ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874
ノ-BRCN202B クリップノート BIZRACK コクヨ 29482874

クリップノート BIZRACK

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
最大収納枚数(枚)25(PPC用紙64g/m2換算
25(PPC用紙64g/m<sup>2</sup>換算
25
内容量1冊注文コード29482874品番ノ-BRCN202B
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

穴を開けずにクリップの開閉だけでコピー用紙等の紙を綴じられます。
ストッパー機構やPP表紙の構成により折り返しての閲覧や、紙をとじたままでもメモ等を書き加えることができます。
A4クリアホルダーよりも一回り小さく薄型なので、持ち運びにも便利です。
様々なワークシーンに自然に溶け込むカラーリング。

用途コピー用紙で作る新しいノートサイズA4タテブルー最大収納枚数(枚)25(PPC用紙64g/m2換算外寸法(高さH×幅W)(mm)299×220背幅(mm)8材質(表紙)R-PP仕様中紙なし

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29482874
2024-02-23
用途: 通常のデスクワーク,会議時
教育・研究機関

A4サイズにほぼぴったりで取り外し,取付も容易で,スマートにメモ用のコピー用紙を持ち歩けるのがとても良い.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする