曜日別特売
JJN010076 HT20-3B Telephone JACOB JENSEN 29483285

JJN010076 HT20-3B Telephone JACOB JENSEN 29483285
JJN010076 HT20-3B Telephone JACOB JENSEN 29483285

HT20-3B Telephone

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード29483285品番JJN010076
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。

仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)ブラック質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
注意
※壁掛け設置対応の固定用ネジは付属しておりません。
※本機の直流抵抗は354 Ω (最大) です。接続条件により使用できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする